Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

655112063 DIN 6379 M12 x 63mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-655112063
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     655112063
EAN/GTIN:
     4067201290704
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 6379
din6379 m12x63
din 6379
din 6379 m12


Werkstoff: Vergütungsstahl, schwarz. Gewinde gerollt. Bis M12
Festigkeitsklasse 10.9. Ab M14 Festigkeitsklasse 8.8.



Passend zu T-Nuten-Muttern DIN 508 oder als Stehbolzen für
Gehäuseverbindungen.



Anwendungsbeispiel: Eine
Stiftschraube DIN 6379 ergibt mit T-Nuten-Muttern DIN 508, Scheiben
extra stark DIN 6340 und hoher Sechskantmutter DIN 6330 eine typische
Aufspannschraube. Diese DIN-Teile können über die Sucheingabe schnell
gefunden werden. Eine Übersicht der vorrätigen Teile nach DIN bietet der
Produktbereich DIN-Teile.



Weitere Größen bis M36 x 700mm auf Anfrage.



* Diese Abmessungen sind nicht in der DIN enthalten.

Weitere Informationen:
d:
M12 mm
l:
63* mm
b1:
15 mm
b2:
32 mm
Gewicht:
44 g
Weitere Suchbegriffe: Stiftschraube, studs, T-Nuten, Nutensteine, Nutsteine, Stiftschrauben, DIN-Teil, DIN part, stud, DIN6379
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,40*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.