| |
|
| Artikel-Nr.: 183-655114100 Herst.-Nr.: 655114100 EAN/GTIN: 4067201290865 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff: Vergütungsstahl, schwarz. Gewinde gerollt. Bis M12 Festigkeitsklasse 10.9. Ab M14 Festigkeitsklasse 8.8. Passend zu T-Nuten-Muttern DIN 508 oder als Stehbolzen für Gehäuseverbindungen. Anwendungsbeispiel: Eine Stiftschraube DIN 6379 ergibt mit T-Nuten-Muttern DIN 508, Scheiben extra stark DIN 6340 und hoher Sechskantmutter DIN 6330 eine typische Aufspannschraube. Diese DIN-Teile können über die Sucheingabe schnell gefunden werden. Eine Übersicht der vorrätigen Teile nach DIN bietet der Produktbereich DIN-Teile. Weitere Größen bis M36 x 700mm auf Anfrage. * Diese Abmessungen sind nicht in der DIN enthalten.
Weitere Informationen: | | d: | M14* mm | l: | 100 mm | b1: | 17 mm | b2: | 63 mm | Gewicht: | 96 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Nutsteine, studs, T-Nuten, Stiftschraube, Nutensteine, DIN part, DIN6379, DIN-Teil, Stiftschrauben, stud |
| | |
| |