Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65511628R Mutter DIN 508 M16x28 Rhombus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65511628R
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65511628R
EAN/GTIN:
     4067201297710
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 508
DIN 508 Nutenmutter
DIN 508 Nutenstein
Nutenmutter DIN 508

Werkstoff: Vergütungsstahl, Festigkeitsklasse 10, schwarz.

T-Nuten-Muttern nach zurückgezogener Norm DIN 508, jedoch in Rhombus-Form. Passend in T-Nuten DIN 650 / ISO 299.

Diese Rhombusmuttern können von oben in die T-Nut an beliebiger Stelle schnell eingesetzt werden. Dadurch können lange Verschiebewege entfallen. Vor dem Festdrehen einer Schraube
müssen sie in der Nut in Position gedreht werden.

Weitere Informationen:
d:
M16 mm
für T-Nuten DIN 650:
28 mm
a:
27,6 mm
e:
44 mm
h:
36 mm
k:
18 mm
Gewicht:
250 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,42*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.