Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

655124200 DIN 6379 M24 x 200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-655124200
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     655124200
EAN/GTIN:
     4067201291633
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 6379
din 6379 m24
din 6379


Werkstoff: Vergütungsstahl, schwarz. Gewinde gerollt. Bis M12
Festigkeitsklasse 10.9. Ab M14 Festigkeitsklasse 8.8.



Passend zu T-Nuten-Muttern DIN 508 oder als Stehbolzen für
Gehäuseverbindungen.



Anwendungsbeispiel: Eine
Stiftschraube DIN 6379 ergibt mit T-Nuten-Muttern DIN 508, Scheiben
extra stark DIN 6340 und hoher Sechskantmutter DIN 6330 eine typische
Aufspannschraube. Diese DIN-Teile können über die Sucheingabe schnell
gefunden werden. Eine Übersicht der vorrätigen Teile nach DIN bietet der
Produktbereich DIN-Teile.



Weitere Größen bis M36 x 700mm auf Anfrage.



* Diese Abmessungen sind nicht in der DIN enthalten.

Weitere Informationen:
d:
M24 mm
l:
200* mm
b1:
35 mm
b2:
122* mm
Gewicht:
585 g
Weitere Suchbegriffe: Nutsteine, studs, T-Nuten, stud, Stiftschrauben, DIN6379, DIN-Teil, Nutensteine, DIN part, Stiftschraube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,77*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 250 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.