Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65520601 Gelenkteller 2259 Ausführung AG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65520601
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65520601
EAN/GTIN:
     4067201215035
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gelenkfuß
Gelenkteller
Gelenkteller (Teller und Kugeleleme...
gelenkfuß m6

Werkstoff Typ AG: Kugelelement einteilig mit Gewindebolzen aus Automatenstahl, induktiv gehärtet und brüniert. Teller aus Stahl, vergütet und brüniert.

Weitere Informationen:
d1:
M6 mm
l1:
60 mm
d2:
20 mm
l2:
57 mm
h1:
14 mm
h2:
2,5 mm
SW:
10 mm
Druckbelastung stat.:
10 kN
Gewicht:
29 g
Weitere Suchbegriffe: gelenkfuß, gelenkfuß mädler, 2259 22590 Gelenkteller levelling foot machine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,63*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.