Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65520800 Gelenkteller 2259 Ausführung A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65520800
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65520800
EAN/GTIN:
     4067201157786
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gelenkteller
Gelenkteller (Teller und Kugeleleme...
gelenkteller mädler
gelenkteller


Werkstoff Typ A: Kugelelement Automatenstahl, induktiv gehärtet
und brüniert, Teller aus Stahl vergütet, brüniert.

Weitere Informationen:
Typ:
A Typ
d1:
M8 mm
d2:
25 mm
h1 ca.:
18 mm
h2:
4 mm
t:
7 mm
SW:
13 mm
Belastbarkeit max kN (statisch):
18 kN
Gewicht:
36,7 g
Weitere Suchbegriffe: gelenkteller m8, levelling foot, machine feet, Maschinenfüße, EH22590, Stellfuss, Maschinenfüsse, Maschinenfuß, Stellfüsse, Stellfüße, 2259A, machine foot, Maschinenfuss, Stellfuß, 22590, 2259
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
285
1
€ 10,00*
ab € 7,23*
€ 10,28*
9 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,90*
ab € 10,78*
€ 14,44*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.