Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65520801 Gelenkteller 2259 Ausführung AG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65520801
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65520801
EAN/GTIN:
     4067201218302
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gelenkfuß
Gelenkteller
Gelenkteller (Teller und Kugeleleme...
gelenkfuß m8

Werkstoff Typ AG: Kugelelement einteilig mit Gewindebolzen aus Automatenstahl, induktiv gehärtet und brüniert. Teller aus Stahl, vergütet und brüniert.

Weitere Informationen:
d1:
M8 mm
l1:
80 mm
d2:
25 mm
l2:
76 mm
h1:
18 mm
h2:
4 mm
SW:
13 mm
Druckbelastung stat.:
18 kN
Gewicht:
66 g
Weitere Suchbegriffe: gelenkfuß, gelenkfuß 8mm, 2259 22590 Gelenkteller levelling foot machine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,78*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.