Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65521000 Gelenkteller 2259 Ausführung A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65521000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65521000
EAN/GTIN:
     4067201157793
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gelenkteller
Gelenkteller (Teller und Kugeleleme...
gelenkteller m10
gelenkteller mädler


Werkstoff Typ A: Kugelelement Automatenstahl, induktiv gehärtet
und brüniert, Teller aus Stahl vergütet, brüniert.

Weitere Informationen:
Typ:
A Typ
d1:
M10 mm
d2:
32 mm
h1 ca.:
22 mm
h2:
5 mm
t:
9 mm
SW:
17 mm
Belastbarkeit max kN (statisch):
20 kN
Gewicht:
77,3 g
Weitere Suchbegriffe: gelenkteller, 2259A, Maschinenfüße, Stellfüße, machine foot, 2259, machine feet, 22590, Stellfuss, EH22590, Stellfuß, Maschinenfuß, levelling foot, Maschinenfuss, Maschinenfüsse, Stellfüsse
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
211
1
€ 10,00*
ab € 9,13*
€ 13,00*
9 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,90*
ab € 13,90*
€ 17,93*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 250 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.