Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65521200 Gelenkteller 2259 Ausführung A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65521200
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65521200
EAN/GTIN:
     4067201157809
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gelenkteller
Gelenkteller (Teller und Kugeleleme...
gelenkteller mädler
gelenkteller


Werkstoff Typ A: Kugelelement Automatenstahl, induktiv gehärtet
und brüniert, Teller aus Stahl vergütet, brüniert.

Weitere Informationen:
Typ:
A Typ
d1:
M12 mm
d2:
40 mm
h1 ca.:
26 mm
h2:
6 mm
t:
11 mm
SW:
19 mm
Belastbarkeit max kN (statisch):
35 kN
Gewicht:
125,3 g
Weitere Suchbegriffe: gelenkteller m12, Stellfüsse, levelling foot, Stellfuss, 22590, Maschinenfüße, EH22590, Stellfüße, machine feet, Stellfuß, 2259, Maschinenfüsse, machine foot, 2259A, Maschinenfuss, Maschinenfuß
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
707
1
€ 10,00*
ab € 12,61*
€ 17,92*
15 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 19,11*
€ 24,39*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 250 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.