Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65521600 Gelenkteller 2259 Ausführung A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65521600
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65521600
EAN/GTIN:
     4067201157816
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gelenkteller
Gelenkteller (Teller und Kugeleleme...
gelenkteller mädler
gelenkteller m16


Werkstoff Typ A: Kugelelement Automatenstahl, induktiv gehärtet
und brüniert, Teller aus Stahl vergütet, brüniert.

Weitere Informationen:
Typ:
A Typ
d1:
M16 mm
d2:
50 mm
h1 ca.:
32 mm
h2:
7 mm
t:
13,5 mm
SW:
24 mm
Belastbarkeit max kN (statisch):
45 kN
Gewicht:
249,2 g
Weitere Suchbegriffe: gelenkteller, 22590, machine foot, Maschinenfüße, 2259, Stellfüße, machine feet, EH22590, 2259A, Maschinenfuß, Maschinenfüsse, Stellfuss, Stellfuß, Maschinenfuss, levelling foot, Stellfüsse
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
261
1
€ 10,00*
ab € 16,64*
€ 23,70*
6 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 25,65*
€ 32,56*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 250 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.