Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65521602 Gelenkteller 2259 Ausf. AG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65521602
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65521602
EAN/GTIN:
     4067201213390
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gelenkfuß
Gelenkteller
Gelenkteller (Teller und Kugeleleme...
gelenkfuß m16 mädler

Werkstoff Typ AG: Kugelelement einteilig mit Gewindebolzen aus Automatenstahl, induktiv gehärtet und brüniert. Teller aus Stahl, vergütet und brüniert.

Weitere Informationen:
d1:
M16 mm
l1:
200 mm
d2:
50 mm
l2:
194 mm
h1:
32 mm
h2:
7 mm
SW:
24 mm
Druckbelastung stat.:
45 kN
Gewicht:
540 g
Weitere Suchbegriffe: gelenkfuß m16, gelenkfuß, 2259 22590 Gelenkteller levelling foot machine
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
122
1
€ 10,00*
ab € 26,71*
€ 35,60*
13 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 38,59*
€ 48,94*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,60*
€ 42,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,80*
€ 40,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,03*
€ 38,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,36*
€ 34,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.