Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65521691 Gelenkteller 2259 Ausf. NG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65521691
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65521691
EAN/GTIN:
     4067201212119
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gelenkteller
Gelenkteller (Teller und Kugeleleme...
gelenkteller mädler
gelenkteller

Werkstoff Typ NG: Edelstahl 1.4301 (V2A).

Weitere Informationen:
d1:
M16 mm
l1:
100 mm
d2:
50 mm
l2:
94 mm
h1:
32 mm
h2:
7 mm
SW:
24 mm
Druckbelastung stat.:
36 kN
Gewicht:
407 g
Weitere Suchbegriffe: gelenkteller m16, 2259 22590 2259 NG Gelenkteller levelling foot
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,60*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,45*
€ 56,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,09*
€ 53,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,71*
€ 50,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,17*
€ 46,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 35,60*
€ 42,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.