Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65522000 Gelenkteller 2259 Ausführung A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65522000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65522000
EAN/GTIN:
     4067201157823
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gelenkteller
Gelenkteller (Teller und Kugeleleme...
gelenkteller mädler
gelenkteller


Werkstoff Typ A: Kugelelement Automatenstahl, induktiv gehärtet
und brüniert, Teller aus Stahl vergütet, brüniert.

Weitere Informationen:
Typ:
A Typ
d1:
M20 mm
d2:
60 mm
h1 ca.:
42 mm
h2:
8 mm
t:
17 mm
SW:
30 mm
Belastbarkeit max kN (statisch):
55 kN
Gewicht:
478,0 g
Weitere Suchbegriffe: gelenkteller m20, Stellfüsse, 22590, levelling foot, 2259A, Maschinenfuß, Stellfuß, EH22590, 2259, machine feet, Maschinenfüsse, Maschinenfüße, Maschinenfuss, Stellfuss, machine foot, Stellfüße
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
167
1
€ 10,00*
ab € 22,44*
€ 31,58*
9 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,90*
ab € 34,24*
€ 43,72*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,58*
€ 37,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,72*
€ 36,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,93*
€ 35,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,08*
€ 34,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,41*
€ 32,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
ab 250 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.