Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65522001 Gelenkteller 2259 Ausf. AG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65522001
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65522001
EAN/GTIN:
     4067201213406
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gelenkfuß
Gelenkteller
Gelenkteller (Teller und Kugeleleme...
gelenkfuß m20

Werkstoff Typ AG: Kugelelement einteilig mit Gewindebolzen aus Automatenstahl, induktiv gehärtet und brüniert. Teller aus Stahl, vergütet und brüniert.

Weitere Informationen:
d1:
M20 mm
l1:
100 mm
d2:
60 mm
l2:
92,5 mm
h1:
42 mm
h2:
8 mm
SW:
30 mm
Druckbelastung stat.:
55 kN
Gewicht:
72 g
Weitere Suchbegriffe: gelenkfuß, gelenkfuß d20, 2259 22590 Gelenkteller levelling foot machine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,75*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,36*
€ 55,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,05*
€ 52,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,72*
€ 49,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,26*
€ 45,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 34,75*
€ 41,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.