Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65522091 Gelenkteller 2259 Ausf. NG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65522091
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65522091
EAN/GTIN:
     4067201215202
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gelenkteller
Gelenkteller (Teller und Kugeleleme...
gelenkteller mädler
gelenkteller

Werkstoff Typ NG: Edelstahl 1.4301 (V2A).

Weitere Informationen:
d1:
M20 mm
l1:
100 mm
d2:
60 mm
l2:
92,5 mm
h1:
42 mm
h2:
8 mm
SW:
30 mm
Druckbelastung stat.:
44 kN
Gewicht:
72 g
Weitere Suchbegriffe: gelenkteller m20, 2259 22590 2259 NG Gelenkteller levelling foot
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,48*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,34*
€ 75,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,17*
€ 71,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,00*
€ 67,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 52,26*
€ 62,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 47,48*
€ 56,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.