Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65522092 Gelenkteller 2259 Ausf. NG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65522092
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65522092
EAN/GTIN:
     4067201212126
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gelenkteller
Gelenkteller (Teller und Kugeleleme...
gelenkteller mädler
gelenkteller

Werkstoff Typ NG: Edelstahl 1.4301 (V2A).

Weitere Informationen:
d1:
M20 mm
l1:
200 mm
d2:
60 mm
l2:
192,5 mm
h1:
42 mm
h2:
8 mm
SW:
30 mm
Druckbelastung stat.:
44 kN
Gewicht:
924 g
Weitere Suchbegriffe: gelenkteller m20, 2259 22590 2259 NG Gelenkteller levelling foot
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,53*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,67*
€ 86,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,05*
€ 82,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,41*
€ 77,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 59,95*
€ 71,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 54,53*
€ 64,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.