Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65522400 Gelenkteller 2259 Ausführung A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65522400
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65522400
EAN/GTIN:
     4067201157830
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gelenkteller
Gelenkteller (Teller und Kugeleleme...
gelenkteller m24
gelenkteller mädler


Werkstoff Typ A: Kugelelement Automatenstahl, induktiv gehärtet
und brüniert, Teller aus Stahl vergütet, brüniert.

Weitere Informationen:
Typ:
A Typ
d1:
M24 mm
d2:
60 mm
h1 ca.:
45 mm
h2:
9,5 mm
t:
19 mm
SW:
36 mm
Belastbarkeit max kN (statisch):
65 kN
Gewicht:
665,0 g
Weitere Suchbegriffe: gelenkteller, 22590, machine foot, Stellfuss, Stellfüße, EH22590, Maschinenfüsse, 2259A, machine feet, Stellfüsse, 2259, Maschinenfüße, levelling foot, Maschinenfuss, Stellfuß, Maschinenfuß
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
280
1
€ 10,00*
ab € 29,57*
€ 41,59*
9 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,90*
ab € 45,26*
€ 56,33*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,59*
€ 49,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,51*
€ 48,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,40*
€ 46,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,33*
€ 45,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 36,11*
€ 42,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 33,97*
€ 40,42
pro Stück
ab 250 Stück
€ 31,75*
€ 37,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 29,57*
€ 35,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.