Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65522402 Gelenkteller 2259 Ausf. AG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65522402
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65522402
EAN/GTIN:
     4067201216452
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gelenkfuß
Gelenkteller
Gelenkteller (Teller und Kugeleleme...
gelenkfuß m24

Werkstoff Typ AG: Kugelelement einteilig mit Gewindebolzen aus Automatenstahl, induktiv gehärtet und brüniert. Teller aus Stahl, vergütet und brüniert.

Weitere Informationen:
d1:
M24 mm
l1:
200 mm
d2:
60 mm
l2:
191 mm
h1:
45 mm
h2:
9,5 mm
SW:
36 mm
Druckbelastung stat.:
65 kN
Gewicht:
1231 g
Weitere Suchbegriffe: gelenkfuß, gelenkfuß mädler, 2259 22590 Gelenkteller levelling foot machine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,92*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,53*
€ 69,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,62*
€ 66,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,69*
€ 62,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,30*
€ 57,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 43,92*
€ 52,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.