Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65522492 Gelenkteller 2259 Ausf. NG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65522492
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65522492
EAN/GTIN:
     4067201212140
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gelenkteller
Gelenkteller (Teller und Kugeleleme...
gelenkteller m24
gelenkteller mädler

Werkstoff Typ NG: Edelstahl 1.4301 (V2A).

Weitere Informationen:
d1:
M24 mm
l1:
200 mm
d2:
60 mm
l2:
191 mm
h1:
45 mm
h2:
9,5 mm
SW:
36 mm
Druckbelastung stat.:
52 kN
Gewicht:
1231 g
Weitere Suchbegriffe: gelenkteller, 2259 22590 2259 NG Gelenkteller levelling foot
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,06*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,39*
€ 101,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,13*
€ 96,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,86*
€ 91,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 70,46*
€ 83,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 64,06*
€ 76,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.