Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65522600 Gelenkteller 2259 Ausführung D M6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65522600
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65522600
EAN/GTIN:
     4067201157847
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gelenkteller
Gelenkteller (Teller und Kugeleleme...
gelenkteller mädler
gelenkteller


Werkstoff Typ D: Kugelelement Edelstahl 1.4305 (V2A). Teller aus
Kunststoff POM, weiß.



Temperatur max. +80 ° C.



*gilt nur bei Raumtemperatur, bei höherer Temperatur muss
Belastbarkeit reduziert werden.

Weitere Informationen:
Typ:
D Typ
d1:
M6 mm
d2:
20 mm
h1 ca.:
14 mm
h2:
2,5 mm
t:
5 mm
SW:
10 mm
Belastbarkeit max kN (statisch):
*4 kN
Gewicht:
8,2 g
Weitere Suchbegriffe: gelenkteller m6, Gewinde, stainless, rostfrei, Ausführung, Edelstahl, Teller, levelling pad, Delrin
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
106
1
€ 10,00*
ab € 6,81*
€ 9,71*
13 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 10,07*
€ 13,60*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.