Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65522800 Gelenkteller 2259 Ausführung D M8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65522800
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65522800
EAN/GTIN:
     4067201159544
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gelenkteller
Gelenkteller (Teller und Kugeleleme...
gelenkteller mädler
gelenkteller


Werkstoff Typ D: Kugelelement Edelstahl 1.4305 (V2A). Teller aus
Kunststoff POM, weiß.



Temperatur max. +80 ° C.



*gilt nur bei Raumtemperatur, bei höherer Temperatur muss
Belastbarkeit reduziert werden.

Weitere Informationen:
Typ:
D Typ
d1:
M8 mm
d2:
25 mm
h1 ca.:
18 mm
h2:
4 mm
t:
7 mm
SW:
13 mm
Belastbarkeit max kN (statisch):
*7 kN
Gewicht:
17,2 g
Weitere Suchbegriffe: gelenkteller m8, Edelstahl, stainless, Gewinde, Teller, rostfrei, Delrin, Ausführung, levelling pad
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
73
1
€ 10,00*
ab € 7,90*
€ 11,24*
9 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,90*
ab € 11,76*
€ 15,55*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.