Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65523200 Gelenkteller 2259 Ausführung D M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65523200
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65523200
EAN/GTIN:
     4067201159568
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gelenkteller
Gelenkteller (Teller und Kugeleleme...
gelenkteller mädler
gelenkteller


Werkstoff Typ D: Kugelelement Edelstahl 1.4305 (V2A). Teller aus
Kunststoff POM, weiß.



Temperatur max. +80 ° C.



*gilt nur bei Raumtemperatur, bei höherer Temperatur muss
Belastbarkeit reduziert werden.

Weitere Informationen:
Typ:
D Typ
d1:
M12 mm
d2:
40 mm
h1 ca.:
26 mm
h2:
6 mm
t:
11 mm
SW:
19 mm
Belastbarkeit max kN (statisch):
*18 kN
Gewicht:
54,3 g
Weitere Suchbegriffe: gelenkteller m12, Edelstahl, levelling pad, rostfrei, Teller, Ausführung, Delrin, Gewinde, stainless
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
20
1
€ 10,00*
ab € 13,92*
€ 19,81*
13 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 19,97*
€ 27,35*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 250 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.