Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65524000 Gelenkteller 2259 Ausführung D M20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65524000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65524000
EAN/GTIN:
     4067201157335
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gelenkteller
Gelenkteller (Teller und Kugeleleme...
gelenkteller mädler
gelenkteller


Werkstoff Typ D: Kugelelement Edelstahl 1.4305 (V2A). Teller aus
Kunststoff POM, weiß.



Temperatur max. +80 ° C.



*gilt nur bei Raumtemperatur, bei höherer Temperatur muss
Belastbarkeit reduziert werden.

Weitere Informationen:
Typ:
D Typ
d1:
M 20 mm
d2:
60 mm
h1 ca.:
42 mm
h2:
8 mm
t:
17 mm
SW:
30 mm
Belastbarkeit max kN (statisch):
*22 kN
Gewicht:
205,0 g
Weitere Suchbegriffe: gelenkteller m20, rostfrei, Teller, Gewinde, Ausführung, Delrin, stainless, levelling pad, Edelstahl
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
14
1
€ 10,00*
ab € 24,61*
€ 34,62*
9 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,90*
ab € 37,50*
€ 47,36*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,62*
€ 41,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,69*
€ 40,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,82*
€ 39,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,88*
€ 37,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,02*
€ 35,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 28,26*
€ 33,63
pro Stück
ab 250 Stück
€ 26,42*
€ 31,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.