| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 183-65530000 Herst.-Nr.: 65530000 EAN/GTIN: 4067201333289 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Werkstoff: Fuß Kunststoff, Thermoplast (Polyamid) glasfaserverstärkt, schwarz, matt. Schraube Stahl, Festigkeitsklasse 5.8 verzinkt, blau chromatiert. Gummiauflage: NBR (Perbunan) 70° Shore, schwarz.
Form A: ohne Gummiauflage. Form AG: mit Gummiauflage.
Die Füße sind leicht stufenförmig ausgebildet, dadurch optisch ansprechend und gleichzeitig leicht zu reinigen. Sie erzielen eine hohe statische Belastbarkeit durch die Verwendung eines hochwertigen Kunststoffes und eine Formgestaltung (Verrippung), welche die Last auf einen großen Bereich verteilt. Die Gummiauflage wird durch vier Aufnahmestifte bzw. -bohrungen gehalten. Sie gleicht Unebenheiten aus und macht die Gelenkfüße rutschfest.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Form: | A Form | d1: | 60 mm | d2: | M8 mm | l1: | 43 mm | l2: | 33 mm | l3: | 24 mm | sw: | 14 mm | Kugel-Ø: | 14 mm | stat. Belastung*: | 14000 N | Gewicht: | 0,04 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: gelenkfuß m8, gelenkfuß teller, gelenkfuß d60, Gelenkfuss, Gelenkfüße, 344, GN344, machine feet, Maschinenfüße, Maschinenfuß, Maschinenfuss, Gelenkfüsse, Maschinenfüsse, machine foot |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |