| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 183-65530500 Herst.-Nr.: 65530500 EAN/GTIN: 4067201145479 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Werkstoff: Fuß Kunststoff, Thermoplast (Polyamid) glasfaserverstärkt, schwarz, matt. Schraube Stahl, Festigkeitsklasse 5.8 verzinkt, blau chromatiert. Gummiauflage: NBR (Perbunan) 70° Shore, schwarz.
Form A: ohne Gummiauflage. Form AG: mit Gummiauflage.
Die Füße sind leicht stufenförmig ausgebildet, dadurch optisch ansprechend und gleichzeitig leicht zu reinigen. Sie erzielen eine hohe statische Belastbarkeit durch die Verwendung eines hochwertigen Kunststoffes und eine Formgestaltung (Verrippung), welche die Last auf einen großen Bereich verteilt. Die Gummiauflage wird durch vier Aufnahmestifte bzw. -bohrungen gehalten. Sie gleicht Unebenheiten aus und macht die Gelenkfüße rutschfest.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Form: | A Form | d1: | 60 mm | d2: | M12 mm | l1: | 68 mm | l2: | 33 mm | l3: | 24 mm | sw: | 14 mm | Kugel-Ø: | 14 mm | stat. Belastung*: | 14000 N | Gewicht: | 0,10 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: gelenkfuß m12 d60, gelenkfuß teller, gelenkfuß m12, Gelenkfüße, Maschinenfuß, GN344, Maschinenfuss, Maschinenfüsse, Gelenkfüsse, machine foot, Gelenkfuss, machine feet, Maschinenfüße, 344 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |