| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 183-65532800 Herst.-Nr.: 65532800 EAN/GTIN: 4067201157076 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Werkstoff: Fuß Kunststoff, Thermoplast (Polyamid) glasfaserverstärkt, schwarz, matt. Schraube Stahl, Festigkeitsklasse 5.8 verzinkt, blau chromatiert. Gummiauflage: NBR (Perbunan) 70° Shore, schwarz.
Form A: ohne Gummiauflage. Form AG: mit Gummiauflage.
Die Füße sind leicht stufenförmig ausgebildet, dadurch optisch ansprechend und gleichzeitig leicht zu reinigen. Sie erzielen eine hohe statische Belastbarkeit durch die Verwendung eines hochwertigen Kunststoffes und eine Formgestaltung (Verrippung), welche die Last auf einen großen Bereich verteilt. Die Gummiauflage wird durch vier Aufnahmestifte bzw. -bohrungen gehalten. Sie gleicht Unebenheiten aus und macht die Gelenkfüße rutschfest.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Form: | A Form | d1: | 100 mm | d2: | M24 mm | l1: | 158 mm | l2: | 43 mm | l3: | 24 mm | sw: | 24 mm | Kugel-Ø: | 24 mm | stat. Belastung*: | 25000 N | Gewicht: | 0,77 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: gelenkfuß m24, gelenkfuß teller, gelenkfuß d100, Maschinenfüsse, Maschinenfuss, 344, machine foot, GN344, Maschinenfuß, Maschinenfüße, Gelenkfuss, machine feet, Gelenkfüsse, Gelenkfüße |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |