| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 183-65534400 Herst.-Nr.: 65534400 EAN/GTIN: 4067201158820 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Werkstoff: Fuß Kunststoff, Thermoplast (Polyamid) glasfaserverstärkt, schwarz, matt. Schraube Stahl, Festigkeitsklasse 5.8 verzinkt, blau chromatiert. Gummiauflage: NBR (Perbunan) 70° Shore, schwarz.
Form A: ohne Gummiauflage. Form AG: mit Gummiauflage.
Die Füße sind leicht stufenförmig ausgebildet, dadurch optisch ansprechend und gleichzeitig leicht zu reinigen. Sie erzielen eine hohe statische Belastbarkeit durch die Verwendung eines hochwertigen Kunststoffes und eine Formgestaltung (Verrippung), welche die Last auf einen großen Bereich verteilt. Die Gummiauflage wird durch vier Aufnahmestifte bzw. -bohrungen gehalten. Sie gleicht Unebenheiten aus und macht die Gelenkfüße rutschfest.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Form: | AG Form | d1: | 80 mm | d2: | M16 mm | l1: | 68 mm | l2: | 33 mm | l3: | 24 mm | sw: | 16 mm | Kugel-Ø: | 14 mm | stat. Belastung*: | 16000 N | Gewicht: | 0,16 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: gelenkfuß m16 80mm, gelenkfuß teller, gelenkfuß m16, Maschinenfüsse, Maschinenfuß, Gelenkfüsse, Maschinenfüße, machine feet, Gelenkfuss, Gelenkfüße, Maschinenfuss, GN344, machine foot, 344 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |