Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65535100 Gelenkfuß Form AG M20x98 Teller-Ø80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65535100
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65535100
EAN/GTIN:
     4067201158851
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gelenkfuß
Gelenkfuß-Teller
Gelenkfußteller
Teller für Gelenkfüße
Werkstoff: Fuß Kunststoff, Thermoplast (Polyamid) glasfaserverstärkt, schwarz, matt.
Schraube Stahl, Festigkeitsklasse 5.8 verzinkt, blau chromatiert.
Gummiauflage: NBR (Perbunan) 70° Shore, schwarz.

Form A: ohne Gummiauflage.
Form AG: mit Gummiauflage.

Die Füße sind leicht stufenförmig ausgebildet, dadurch optisch ansprechend
und gleichzeitig leicht zu reinigen.
Sie erzielen eine hohe statische Belastbarkeit durch die Verwendung eines hochwertigen Kunststoffes und eine Formgestaltung (Verrippung), welche
die Last auf einen großen Bereich verteilt.
Die Gummiauflage wird durch vier Aufnahmestifte bzw. -bohrungen gehalten.
Sie gleicht Unebenheiten aus und macht die Gelenkfüße rutschfest.
Weitere Informationen:
Form:
AG Form
d1:
80 mm
d2:
M20 mm
l1:
98 mm
l2:
43 mm
l3:
24 mm
sw:
24 mm
Kugel-Ø:
24 mm
stat. Belastung*:
18000 N
Gewicht:
0,36 kg
Weitere Suchbegriffe: gelenkfuß m20, gelenkfuß teller, gelenkfuß d80, machine feet, Gelenkfüße, GN344, Maschinenfüße, Maschinenfüsse, Gelenkfüsse, Maschinenfuss, machine foot, 344, Gelenkfuss, Maschinenfuß
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
28
1
€ 10,00*
ab € 9,23*
€ 13,99*
7 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 13,07*
€ 19,21*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 250 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
65535200
ab € 9,95*
Zubehör
Mädler
65599351
ab € 19,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.