Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65550800 Kegelpfanne DIN6319 9,6 x 17mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65550800
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65550800
EAN/GTIN:
     4067201160458
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 6319 Kegelpfanne
DIN 6319 Kugelpfanne
Kegelpfanne DIN 6319
Kugelpfanne DIN 6319


Werkstoff: Stahl blank gedreht, einsatzgehärtet. Härtetiefe
mindestens 0,2 mm.






Kugelscheiben nach zurückgezogener Norm DIN 6319 Form C werden meistens
mit Kegelpfannen DIN 6319 Form D verwendet, für Verschraubungen an nicht
parallelen Flächen. Die Kegelpfanne DIN 6319 Form G, mit größerem
Aussendurchmesser und größerer Bauhöhe, sollte bei relativ großen
Bohrungen oder Langlöchern eingesetzt werden.






* Gesamthöhe mit aufliegender Kegelscheibe.



** max. statische Belastbarkeit.

Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Oberfläche:
Unveredelt
Innendurchmesser [d2 H13]:
9,6 [mm]
Außendurchmesser [d4]:
17 [mm]
[d5]:
14,5 [mm]
Höhe [h3]:
3,5 [mm]
[h4**]:
5,6 [mm]
für Bolzendurchmesser:
8 [mm]
stat. Belastung* [F*]:
17 [kN]
Gewicht:
3,8 [g]
Passende Kugelscheibe (Art.-Nr.):
65540800
Weitere Suchbegriffe: Kegelpfanne, din 6319 kegelpfanne, spherical washer, DIN6319, Kugelscheiben, DIN part, DIN-Teil, Kegelscheibe, Kugelscheibe, conical seat, Kegelpfannen, DIN 6319
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
459
1
€ 10,00*
ab € 0,29*
€ 0,59*
11 Tage
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 7,38*
€ 8,42*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mädler
65540800
ab € 0,29*
Sonstiges
Mädler
65599508
ab € 0,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.