Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65552000 Kegelpfanne DIN6319 23,2 x 36mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65552000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65552000
EAN/GTIN:
     4067201160502
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 6319 Kegelpfanne
DIN 6319 Kugelpfanne
Kegelpfanne DIN 6319
Kugelpfanne DIN 6319


Werkstoff: Stahl blank gedreht, einsatzgehärtet. Härtetiefe
mindestens 0,2 mm.






Kugelscheiben DIN 6319 Form C werden meistens mit Kegelpfannen DIN 6319
Form D verwendet, für Verschraubungen an nicht parallelen Flächen. Die
Kegelpfanne DIN 6319 Form G, mit größerem Aussendurchmesser und größerer
Bauhöhe, sollte bei relativ großen Bohrungen oder Langlöchern eingesetzt
werden.






* Gesamthöhe mit aufliegender Kegelscheibe.



** max. statische Belastbarkeit.

Weitere Informationen:
d2 H13:
23,2 mm
d4:
36 mm
d5:
31,0 mm
h3:
7,5 mm
h4*:
11,7 mm
für Bolzen-Ø:
M20 mm
F**:
117 kN
Gewicht:
32,0 g
Passende Kugelscheibe:
65542000 Art.-Nr.
Weitere Suchbegriffe: Kegelpfanne, din 6319 kegelpfanne, conical seat, DIN part, spherical washer, DIN-Teil, DIN6319, Kugelscheiben, DIN 6319, Kugelscheibe, Kegelscheibe, Kegelpfannen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
1617
1
€ 10,00*
ab € 0,61*
€ 1,21*
9 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 7,47*
€ 8,74*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
65542000
ab € 0,60*
Zubehör
Mädler
65599520
ab € 1,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.