Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65553600 Kegelpfanne DIN6319 42 x 68mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65553600
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65553600
EAN/GTIN:
     4067201160533
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 6319 Kegelpfanne
DIN 6319 Kugelpfanne
Kegelpfanne DIN 6319
Kugelpfanne DIN 6319


Werkstoff: Stahl blank gedreht, einsatzgehärtet. Härtetiefe
mindestens 0,2 mm.






Kugelscheiben DIN 6319 Form C werden meistens mit Kegelpfannen DIN 6319
Form D verwendet, für Verschraubungen an nicht parallelen Flächen. Die
Kegelpfanne DIN 6319 Form G, mit größerem Aussendurchmesser und größerer
Bauhöhe, sollte bei relativ großen Bohrungen oder Langlöchern eingesetzt
werden.






* Gesamthöhe mit aufliegender Kegelscheibe.



** max. statische Belastbarkeit.

Weitere Informationen:
d2 H13:
42,0 mm
d4:
68 mm
d5:
60,0 mm
h3:
15,0 mm
h4*:
23,5 mm
für Bolzen-Ø:
M36 mm
F**:
394 kN
Gewicht:
236,0 g
Passende Kugelscheibe:
65543600 Art.-Nr.
Weitere Suchbegriffe: Kegelpfanne, din 6319 kegelpfanne, Kegelscheibe, spherical washer, DIN 6319, Kugelscheibe, conical seat, DIN-Teil, Kegelpfannen, DIN6319, DIN part, Kugelscheiben
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
555
1
€ 10,00*
ab € 2,28*
€ 4,52*
12 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 4,16*
€ 13,90*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
65543600
ab € 2,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.