Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65576400 Stellfuß Form AG M16x150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65576400
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65576400
EAN/GTIN:
     4067201173304
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dämpfungsfuß
Maschinenfuß
Nivellierfuß
Stellfuß

Werkstoff: Stahl verzinkt, blau chromatiert. Form AG: Mit Gummiauflage NBR 80° +/-5° Shore A, schwarz.
Die Schraube kann sowohl mit dem Innensechskant am oberen, als auch mit der Schlüsselfläche am unteren Schraubenende verstellt werden.
Mit massiver Gummiauflage, die in den Blechteller eingelegt ist und durch die Befestigungsschraube gehalten wird.

Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Oberfläche:
Verzinkt / Blau chromatiert
Form:
AG
Tellerdurchmesser [d1]:
80 [mm]
Gewindegröße [d2]:
M 16 [mm]
Gewindelänge [I1]:
150 [mm]
Länge nach der Montage [I2]:
32 [mm]
Länge bis eins. Abflachung [I3]:
27 [mm]
Höhe des Tellers inkl. Gummiauflage [I4 ~]:
18 [mm]
Höhe des Tellers [I5]:
13 [mm]
Höhe der Gummiauflage [I6]:
5 [mm]
Innensechskantgröße [sw1]:
8 [mm]
Schlüsselweite [sw2]:
12 [mm]
Statische Belastbarkeit*:
12 [kN]
Gewicht:
500 [g]
Weitere Suchbegriffe: maschinenfuß m16, maschinenfuß, Stellfuß Stellfüße levelling feet foot 340 rubb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,23*
€ 26,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 250 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mädler
65599764
ab € 20,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.