| |
|
| Artikel-Nr.: 183-65598505 Herst.-Nr.: 65598505 EAN/GTIN: 4067201295679 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff: Stahl blank gedreht, einsatzgehärtet. Härtetiefe mindestens 0,2 mm. Mit blauer PTFE-Beschichtung. Die besonders geringe Reibung ermöglicht ein sehr genaues Ausrichten bei guter Verschleißfestigkeit. Kugelscheiben DIN 6319 Form C werden meistens mit Kegelpfannen DIN 6319 Form D verwendet, für Verschraubungen an nicht parallelen Flächen. Die Kegelpfanne DIN 6319 Form G, mit größerem Aussendurchmesser und größerer Bauhöhe, sollte bei relativ großen Bohrungen oder Langlöchern eingesetzt werden. * Gesamthöhe mit aufliegender Kegelscheibe.
Weitere Informationen: | | d2 H13: | 6,0 mm | d4: | 10,5 mm | d5: | 9,25 mm | h3: | 2,1 mm | h4*: | 3,2 mm | für Bolzen-Ø: | M5 mm | Passende Kugelscheibe: | 65598405 Art.-Nr. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kegelpfanne, din 6319 kegelpfanne form d stahl, din 6319 kegelpfanne, din 6319 kegelpfannen form d, conical seat, coatet, DIN6319, DIN 6319, beschichtet, Kugelscheibe, spherical washer |
| | |
| |