| |
|
| Artikel-Nr.: 183-65598510 Herst.-Nr.: 65598510 EAN/GTIN: 4067201194422 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff: Stahl blank gedreht, einsatzgehärtet. Härtetiefe mindestens 0,2 mm. Mit blauer PTFE-Beschichtung. Die besonders geringe Reibung ermöglicht ein sehr genaues Ausrichten bei guter Verschleißfestigkeit. Kugelscheiben DIN 6319 Form C werden meistens mit Kegelpfannen DIN 6319 Form D verwendet, für Verschraubungen an nicht parallelen Flächen. Die Kegelpfanne DIN 6319 Form G, mit größerem Aussendurchmesser und größerer Bauhöhe, sollte bei relativ großen Bohrungen oder Langlöchern eingesetzt werden. * Gesamthöhe mit aufliegender Kegelscheibe.
Weitere Informationen: | | d2 H13: | 12 mm | d4: | 21 mm | d5: | 18,5 mm | h3: | 4,2 mm | h4*: | 6,6 mm | für Bolzen-Ø: | M10 mm | Gewicht: | 6,5 g | Passende Kugelscheibe: | 65598410 Art.-Nr. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |