Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65598512 Kegelpfanne DIN6319 PTFE 14,2 x 24mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65598512
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65598512
EAN/GTIN:
     4067201194439
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 6319 Kegelpfanne
DIN 6319 Kugelpfanne
Kegelpfanne DIN 6319
Kugelpfanne DIN 6319





Werkstoff: Stahl blank gedreht, einsatzgehärtet. Härtetiefe
mindestens 0,2 mm.






Mit blauer PTFE-Beschichtung. Die besonders geringe Reibung ermöglicht
ein sehr genaues Ausrichten bei guter Verschleißfestigkeit.
Kugelscheiben DIN 6319 Form C werden meistens mit Kegelpfannen DIN 6319
Form D verwendet, für Verschraubungen an nicht parallelen Flächen. Die
Kegelpfanne DIN 6319 Form G, mit größerem Aussendurchmesser und größerer
Bauhöhe, sollte bei relativ großen Bohrungen oder Langlöchern eingesetzt
werden.






* Gesamthöhe mit aufliegender Kegelscheibe.

Weitere Informationen:
d2 H13:
14,2 mm
d4:
24 mm
d5:
20,0 mm
h3:
5,0 mm
h4*:
8,1 mm
für Bolzen-Ø:
M12 mm
Gewicht:
10,6 g
Passende Kugelscheibe:
65598412 Art.-Nr.
Weitere Suchbegriffe: Kegelpfanne, din 6319 kegelpfanne form d stahl, din 6319 kegelpfanne, din 6319 kegelpfannen form d, spherical washer, DIN 6319, DIN6319, beschichtet, coatet, conical seat, Kugelscheibe
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
405
1
€ 10,00*
ab € 0,63*
€ 1,23*
14 Tage
unbekannt
50
€ 4,90*
ab € 1,03*
€ 1,70*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
65598412
ab € 0,60*
Zubehör
Mädler
65599512
ab € 1,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.