Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
Maschinenfuß
>
Gelenkfuß
>
Gelenkteller
>
Artikel
65599210 Gelenkteller 2259 Ausführung N
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
183-65599210
Hersteller:
Mädler
Herst.-Nr.:
65599210
EAN/GTIN:
4067201211617
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gelenkteller
Gelenkteller (Teller und Kugeleleme...
gelenkteller m10
gelenkteller mädler
Werkstoff Typ N:
Edelstahl 1.4301 (V2A).
Weitere Informationen:
Typ:
N Typ
d1:
M10 mm
d2:
32 mm
h1 ca.:
22 mm
h2:
5 mm
t:
9 mm
SW:
17 mm
Belastbarkeit max kN (statisch):
16 kN
Gewicht:
77,3 g
... >
Lager 183
>
Stellfüße, Maschinenfüße, Höhenverstellelemente, Metall-Gummi-Elemente, Stoßdämp
>
Gelenkteller 2259 N, Edelstahl
Weitere Suchbegriffe:
gelenkteller
,
2259 22590 2259A Gelenkteller levelling foot ma
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 12,76*
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen