Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65599220 Gelenkteller 2259 Ausführung N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65599220
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65599220
EAN/GTIN:
     4067201211976
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gelenkteller
Gelenkteller (Teller und Kugeleleme...
gelenkteller mädler
gelenkteller

Werkstoff Typ N: Edelstahl 1.4301 (V2A).

Weitere Informationen:
Typ:
N Typ
d1:
M20 mm
d2:
60 mm
h1 ca.:
42 mm
h2:
8 mm
t:
17 mm
SW:
30 mm
Belastbarkeit max kN (statisch):
44 kN
Gewicht:
478 g
Weitere Suchbegriffe: gelenkteller m20, 2259 22590 2259A Gelenkteller levelling foot ma
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,28*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,89*
€ 58,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,05*
€ 51,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,18*
€ 44,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,21*
€ 41,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 32,28*
€ 38,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.