| |
|
| Artikel-Nr.: 183-65599325 Herst.-Nr.: 65599325 EAN/GTIN: 4067201147992 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff: Fuß Kunststoff, Thermoplast (Polyamid) glasfaserverstärkt, schwarz, matt. Schraube: Edelstahl 1.4305 (V2A). Gummiauflage: NBR (Perbunan) 70° Shore, schwarz. Form N: ohne Gummiauflage. Form NG: mit Gummiauflage. Die Füße sind leicht stufenförmig ausgebildet, dadurch optisch ansprechend und gleichzeitig leicht zu reinigen. Sie erzielen eine hohe statische Belastbarkeit durch die Verwendung eines hochwertigen Kunststoffes und eine Formgestaltung (Verrippung), welche die Last auf einen großen Bereich verteilt. Die Gummiauflage wird durch vier Aufnahmestifte bzw. -bohrungen gehalten. Sie gleicht Unebenheiten aus und macht die Gelenkfüße rutschfest.
Weitere Informationen: | | Form: | N Form | d1: | 100 mm | d2: | M20 mm | l1: | 138 mm | l2: | 43 mm | l3: | 24 mm | sw: | 24 mm | Kugel-Ø: | 24 mm | stat. Belastung*: | 25000 N | Gewicht: | 0,48 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 344.5Gelenkfußmachine feet foot Maschinenfuß Ma |
| | |
| |