Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65599337 Gelenkfuß Form NG RF M8x68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65599337
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65599337
EAN/GTIN:
     4067201333524
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gelenkfuß
gelenkfuß m8
gelenkfuß


Werkstoff: Fuß Kunststoff, Thermoplast (Polyamid)
glasfaserverstärkt, schwarz, matt. Schraube: Edelstahl 1.4305 (V2A).
Gummiauflage: NBR (Perbunan) 70° Shore, schwarz. Form N:
ohne Gummiauflage. Form NG: mit Gummiauflage. Die Füße sind
leicht stufenförmig ausgebildet, dadurch optisch ansprechend und
gleichzeitig leicht zu reinigen. Sie erzielen eine hohe statische
Belastbarkeit durch die Verwendung eines hochwertigen Kunststoffes und
eine Formgestaltung (Verrippung), welche die Last auf einen großen
Bereich verteilt. Die Gummiauflage wird durch vier Aufnahmestifte bzw.
-bohrungen gehalten. Sie gleicht Unebenheiten aus und macht die
Gelenkfüße rutschfest.

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff / Edelstahl
Oberfläche:
Matt
Form:
NG
Außendurchmesser [d1]:
60 [mm]
Gewindegröße [d2]:
M 8 [mm]
Einschraublänge [l1]:
43 [mm]
[l2]:
33 [mm]
[l3]:
24 [mm]
Schlüsselweite [sw]:
14 [mm]
Kugeldurchmesser:
14 [mm]
stat. Belastung*:
14000 [N]
Gewicht:
0,04 [kg]
Weitere Suchbegriffe: 344.5Gelenkfußmachine feet foot Maschinenfuß Ma
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,46*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 250 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.