Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65599548 Kegelpfanne DIN6319 56 x 92mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65599548
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65599548
EAN/GTIN:
     4067201268246
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 6319 Kegelpfanne
DIN 6319 Kugelpfanne
Kegelpfanne DIN 6319
Kugelpfanne DIN 6319


Werkstoff: 1.4301 (V2A).

Kugelscheiben DIN 6319 Form C werden meistens mit Kegelpfannen DIN 6319 Form D verwendet, für Verschraubungen an nicht parallelen Flächen. Die Kegelpfanne DIN 6319 Form G, mit größerem Aussendurchmesser und größerer Bauhöhe, sollte bei relativ großen Bohrungen oder Langlöchern eingesetzt werden.

* Gesamthöhe mit aufliegender Kugelscheibe.
** Max. statische Belastbarkeit.

Weitere Informationen:
d2 H13:
56 mm
d4:
92 mm
d5:
82 mm
h3:
22 mm
h4*:
35,5 mm
für Bolzen-Ø:
M48 mm
F**:
476 kN
Gewicht:
641 g
Passende Kugelscheibe:
65599448 Art.-Nr.
Weitere Suchbegriffe: Kegelpfanne, din 6319 kegelpfanne, rostfrei, DIN-Teil, Kegelscheibe, DIN part, stainless, DIN 6319, Kugelscheibe, conical seat, Kegelpfannen, spherical washer, DIN6319, Edelstahl, Kugelscheiben, 1.4305
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 250 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
65599448
ab € 8,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.