Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65599773 Stellfuß Form NG M20x125


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65599773
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65599773
EAN/GTIN:
     4067201158035
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dämpfungsfuß
Maschinenfuß
Nivellierfuß
Stellfuß

Werkstoff: Teller: Edelstahl 1.4301 (V2A), Schraube: Edelstahl 1.4305 (V2A).
Form NG: Mit Gummiauflage NBR 80° +/-5° Shore A, schwarz.
Die Schraube kann sowohl mit dem Innensechskant am oberen, als auch mit der Schlüsselfläche am unteren Schraubenende verstellt werden.
Mit massiver Gummiauflage, die in den Blechteller eingelegt ist und durch die Befestigungsschraube gehalten wird.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
Unveredelt
Form:
NG
Tellerdurchmesser [d1]:
100 [mm]
Gewindegröße [d2]:
M 20 [mm]
Gewindelänge [I1]:
125 [mm]
Länge nach der Montage [I2]:
35 [mm]
Länge bis eins. Abflachung [I3]:
29 [mm]
Höhe des Tellers inkl. Gummiauflage [I4 ~]:
20 [mm]
Höhe des Tellers [I5]:
14 [mm]
Höhe der Gummiauflage [I6]:
6 [mm]
Innensechskantgröße [sw1]:
10 [mm]
Schlüsselweite [sw2]:
15 [mm]
Statische Belastbarkeit*:
17 [kN]
Gewicht:
680 [g]
Weitere Suchbegriffe: maschinenfuß m20, maschinenfuß, Stellfuß Stellfüße levelling feet foot 340.5 ru
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,59*
€ 42,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,83*
€ 40,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,03*
€ 38,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,27*
€ 36,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,48*
€ 33,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 26,72*
€ 31,80
pro Stück
ab 250 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.