| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 183-66058000 Herst.-Nr.: 66058000 EAN/GTIN: 4067201165750 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Werkstoff: Kunststoff PF31, schwarz, glänzend.
Ausführung K = mit eingepresster Messinggewindebuchse. * mit Stahlgewindebuchse.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | d1: | 80 mm | d5: | M 16 mm | d8: | 34 mm | h3: | 29 mm | h4: | 53 mm | t6 min.: | 30,0 mm | Gewicht: | 137 g | Bemerkung: | * Bemerkung |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kreuzgriff DIN 6335, Kreuzgriff, Kreuzgriffe, Kreuzknopf, kreuzgriff kunststoff din 6335, kreuzgriff, kreuzgriff innengewinde, Griff, hand knobs, hand knob, DIN6335, DIN-Teil, Griffe, DIN part |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |