Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

66114000 Sterngriff DIN6336 Ausf.C Ø-40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-66114000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     66114000
EAN/GTIN:
     4067201152453
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 6336
DIN 6336 Griff
DIN 6336 Sterngriff
Griff DIN 6336


Werkstoff: Grauguss.



Ausführung C: mit Sackloch H7.



Ausführung E: mit Gewinde-Sackloch d2.

Weitere Informationen:
Ausführung:
C Ausführung
d1:
40 mm
d2:
- mm
d3 H7:
8 mm
d4:
14 mm
h1:
25 mm
h3:
13 mm
t1:
15 mm
Gewicht:
70 g
Weitere Suchbegriffe: Sterngriff DIN 6336, Sterngriff, Sterngriffe, Sternknopf, din 6336, star knob, DIN6336, DIN part, star knobs, DIN-Teil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,75*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.