Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

66118000 Sterngriff DIN6336 Ausf.C Ø-80mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-66118000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     66118000
EAN/GTIN:
     4067201152484
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 6336
DIN 6336 Griff
DIN 6336 Sterngriff
Griff DIN 6336


Werkstoff: Grauguss.



Ausführung C: mit Sackloch H7.



Ausführung E: mit Gewinde-Sackloch d2.

Weitere Informationen:
Ausführung:
C Ausführung
d1:
80 mm
d2:
- mm
d3 H7:
16 mm
d4:
25 mm
h1:
50 mm
h3:
25 mm
t1:
28 mm
Gewicht:
542 g
Weitere Suchbegriffe: Sterngriff DIN 6336, Sterngriff, Sterngriffe, Sternknopf, din 6336, DIN-Teil, DIN part, star knobs, DIN6336, star knob
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.