Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

66133200 Sterngriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-66133200
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     66133200
EAN/GTIN:
     4067201153184
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sterngriff
Sterngriffe
Sternknopf
sterngriff kunststoff





Werkstoff: Kunststoff Thermoplast (Polyamid), schlagfest,
schwarz, matt. Buchse Stahl, verzinkt, blau chromatiert.






Ausführung C: mit Sackloch H7.



Ausführung E: mit Gewinde-Sackloch.






Die Auflagefläche ist mit vollem Durchmesser aus Stahl. Die
herausragende Stahlbuchse erlaubt eine einwandfreie Querstiftverbindung.

Weitere Informationen:
Ausführung:
C Ausführung
d1:
32 mm
d2:
- mm
d3:
6 mm
d4:
12 mm
h1:
20 mm
h2:
10 mm
h3:
8,5 mm
t min.:
12 mm
Gewicht:
15 g
Weitere Suchbegriffe: sterngriff, mädler sterngriff, DIN6336 6336 Sterngriff star knob TE plastic
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.