Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

66136301 Sterngriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-66136301
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     66136301
EAN/GTIN:
     4067201148296
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sterngriff
Sterngriffe
Sternknopf
sterngriff kunststoff





Werkstoff: Kunststoff Thermoplast (Polyamid), schlagfest,
schwarz, matt. Buchse Stahl, verzinkt, blau chromatiert.






Ausführung C: mit Sackloch H7.



Ausführung E: mit Gewinde-Sackloch.






Die Auflagefläche ist mit vollem Durchmesser aus Stahl. Die
herausragende Stahlbuchse erlaubt eine einwandfreie Querstiftverbindung.

Weitere Informationen:
Ausführung:
E Ausführung
d1:
63 mm
d2:
M12 mm
d3:
- mm
d4:
20 mm
h1:
40 mm
h2:
21 mm
h3:
14 mm
t min.:
22 mm
Gewicht:
85 g
Weitere Suchbegriffe: sterngriff, sterngriff d 63, DIN6336 6336 Sterngriff star knob TE plastic
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.