Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

66138001 Sterngriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-66138001
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     66138001
EAN/GTIN:
     4067201148319
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sterngriff
Sterngriffe
Sternknopf
sterngriff kunststoff





Werkstoff: Kunststoff Thermoplast (Polyamid), schlagfest,
schwarz, matt. Buchse Stahl, verzinkt, blau chromatiert.






Ausführung C: mit Sackloch H7.



Ausführung E: mit Gewinde-Sackloch.






Die Auflagefläche ist mit vollem Durchmesser aus Stahl. Die
herausragende Stahlbuchse erlaubt eine einwandfreie Querstiftverbindung.

Weitere Informationen:
Ausführung:
E Ausführung
d1:
80 mm
d2:
M16 mm
d3:
- mm
d4:
25 mm
h1:
52 mm
h2:
27 mm
h3:
15 mm
t min.:
30 mm
Gewicht:
195 g
Weitere Suchbegriffe: sterngriff, sterngriff d 80, DIN6336 6336 Sterngriff star knob TE plastic
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.