Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

66163213 Dreikantgr.Schraube d1=32mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-66163213
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     66163213
EAN/GTIN:
     4067201163725
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreieckknopf
Dreikantgriff


Werkstoff: Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), schwarz
glänzend. Gewindestift Stahl verzinkt, blau chromatiert.



Sehr elegant und gut zu greifen.

Weitere Informationen:
d1:
32 mm
d2:
M5 mm
l:
10 mm
h1:
26 mm
h2:
16 mm
d3:
14 mm
Gewicht:
9 g
Weitere Suchbegriffe: Dreikantgriff triangular knob plastic screw Dre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
66163214
ab € 1,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.