Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

66163216 Dreikantgr.Schraube d1=32mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-66163216
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     66163216
EAN/GTIN:
     4067201156338
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreieckknopf
Dreikantgriff
dreieckknopf m6


Werkstoff: Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), schwarz
glänzend. Gewindestift Stahl verzinkt, blau chromatiert.



Sehr elegant und gut zu greifen.

Weitere Informationen:
d1:
32 mm
d2:
M6 mm
l:
10 mm
h1:
26 mm
h2:
16 mm
d3:
14 mm
Gewicht:
10 g
Weitere Suchbegriffe: Dreikantgriff triangular knob plastic screw Dre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
66163217
ab € 1,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.