Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

66164014 Dreikantgr.Schraube d1=40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-66164014
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     66164014
EAN/GTIN:
     4067201166320
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreieckknopf
Dreikantgriff
dreieckknopf 40mm
dreieckknopf m6


Werkstoff: Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), schwarz
glänzend. Gewindestift Stahl verzinkt, blau chromatiert.



Sehr elegant und gut zu greifen.

Weitere Informationen:
d1:
40 mm
d2:
M6 mm
l:
20 mm
h1:
30 mm
h2:
17 mm
d3:
16 mm
Gewicht:
15 g
Weitere Suchbegriffe: Dreikantgriff triangular knob plastic screw Dre
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
11
1
€ 10,00*
ab € 1,93*
€ 3,72*
9 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 3,33*
€ 5,23*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
66164015
ab € 1,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.